| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Batteriekapazität: | 41 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 8.25 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 9 h |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 45 min |
Batteriegewicht: | 175 g |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Natursilber |
Marktpositionierung: | Täglich |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Produktdesign: | Lackierte Abdeckung und Basis, vertikal gebürsteter In-Mold-Tastaturrahmen |
Ursprungsland: | China |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 520 mm |
Verpackungshöhe: | 345 mm |
Paketgewicht: | 2960 g |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Numerisches Keypad: | Ja |
Eingabegerät: | Touchpad |
Full-size Tastatur: | Ja |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter: | Ja |
HP Imagepad: | Ja |
HP Frontkamera: | HP TrueVision HD |
HP Security-Tools: | Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Mitgelieferte HP Software: | HP Audio Switch; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196548293674 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Ohne ECC: | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 2 |
Gewicht: | 2070 g |
Breite: | 400.7 mm |
Tiefe: | 257.8 mm |
Höhe: | 20.6 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 45 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe™; 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Mitgelieferte Software: | McAfee LiveSafe; Dropbox |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Realtec RTL8822CE |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
MIMO: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 17.3 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 43.9 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 5825U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.5 GHz |
Prozessor-Threads: | 16 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |