Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 658537-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 658537-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
HP 658537-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-658537-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     658537-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 Zoll
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
Festplatte
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.