Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 655572-L31 Tastatur USB Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 655572-L31 Tastatur USB Englisch Schwarz
HP 655572-L31 Tastatur USB Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-655572-L31
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     655572-L31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
HP TouchSmart Elite 7320
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Full-size (100%)
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.