Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Opteron 6272 Prozessor 2,1 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Opteron 6272 Prozessor 2,1 GHz 16 MB L3
HP AMD Opteron 6272 Prozessor 2,1 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-654718-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     654718-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Pufferspeicher L1:
0.048 MB
AMD Virtualization Technology:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Betriebstemperatur:
69 °C
Prozessorfamilie:
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessorsockel:
Socket G34
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
6272
Grundfrequenz des Prozessors:
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Systembus-Rate:
6.4 GT/s
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Diagonal field of view:
2.1 GHz
Thermal Design Power (TDP):
115 W
Stepping:
B2
Weitere Suchbegriffe: amd cpu 16 core, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.