Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD A8-3530MX Prozessor 1,9 GHz 4 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A8-3530MX Prozessor 1,9 GHz 4 MB L2
HP AMD A8-3530MX Prozessor 1,9 GHz 4 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-653364-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653364-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Weitere Informationen:
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Marktsegment:
Mobil
Prozessorfamilie:
AMD A8
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket FS1 uPGA
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
A8-3530MX
Grundfrequenz des Prozessors:
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Laptop
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
45 W
VID Spannungsbereich:
0.9125 - 1.4125 V
Stepping:
B0
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon HD 6620G
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.