Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Pentium B940 Prozessor 2 GHz 2 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Pentium B940 Prozessor 2 GHz 2 MB L3
HP Intel Pentium B940 Prozessor 2 GHz 2 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-653337-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653337-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
16 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1066,1333 MHz
Intel® FDI-Technik:
Ja
Intel® Fast Memory Access:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Graphics:
32 nm
Tjunction:
85 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
PGA988
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
B940
Grundfrequenz des Prozessors:
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Threads:
2
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Stepping:
Q0
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
21.3 GB/s
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
1100 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik):
2
Weitere Suchbegriffe: intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.