Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-652757S21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652757S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Breite:
105.8 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
26.8 mm
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.