Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-652564B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652564B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
8 ms
Track to track seek time:
0.3 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
4 ms
Bytes pro Sektor:
512
Breite:
75.7 mm
Höhe:
15.6 mm
Tiefe:
118.7 mm
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.