Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Athlon II X2 B28 Prozessor 3,4 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Athlon II X2 B28 Prozessor 3,4 GHz 2 MB L2
HP AMD Athlon II X2 B28 Prozessor 3,4 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-647014-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647014-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Weitere Informationen:
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD Athlon II X2
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
Socket AM3
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
B28
Grundfrequenz des Prozessors:
3.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
2
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
65 W
VID Spannungsbereich:
0.85 - 1.425 V
Stepping:
C2
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.