Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon E5607 Prozessor 2,26 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E5607 Prozessor 2,26 GHz 8 MB L3
HP Intel Xeon E5607 Prozessor 2,26 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-641465-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     641465-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Dreifach-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
800,1066 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Intel® Smart Cache:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Demand Based Switching:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Marktsegment:
Server
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.2
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket B (LGA 1366)
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
E5607
Grundfrequenz des Prozessors:
2.26 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
4
Systembus-Rate:
4.8 GT/s
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
80 W
VID Spannungsbereich:
0.75 - 1.35 V
Stepping:
B1
Bus Typ:
QPI
Anzahl der QPI links:
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
25.6 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,29*
€ 553,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,33*
€ 541,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,01*
€ 520,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.