Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Prime Cash Drawer Manuelle Kassenlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Prime Cash Drawer Manuelle Kassenlade
HP Engage One Prime Cash Drawer Manuelle Kassenlade
HP Engage One Prime Cash Drawer Manuelle Kassenlade
Artikel-Nr.:
     C2572-638M5AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     638M5AA
EAN/GTIN:
     196337964334
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade hp
Ergänzen Sie Ihr HP Engage One Prime mit der 33 x 33 cm großen HP Engage One Prime Kassenlade mit einem separaten Schlitz, der sich sauber unter dem Stand oder der Ladentheke unterbringen lässt. Der Kasseneinsatz lässt sich je nach Region auf zwei Arten zusammenstellen, entweder mit je vier Fächern für Scheine und Münzen bzw. mit 5 Fächern für Scheine und 8 für Münzen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Manuelle Kassenlade
Geldfach enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Banknotenabteilungen:
4
Anzahl der Münzabteilungen:
4
Kompatible Produkte:
HP Engage One Prime system
Breite:
336 mm
Tiefe:
336 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
5000 g
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.