Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Athlon II X4 615e Prozessor 2,5 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Athlon II X4 615e Prozessor 2,5 GHz 2 MB L2
HP AMD Athlon II X4 615e Prozessor 2,5 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-632485-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     632485-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Weitere Informationen:
AMD Virtualization Technology:
Ja
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD Athlon II X4
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket AM3
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
615e
Grundfrequenz des Prozessors:
2.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
45 W
VID Spannungsbereich:
0.775 - 1.25 V
Stepping:
C3
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.