Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Phenom II X4 B97 Prozessor 3,2 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II X4 B97 Prozessor 3,2 GHz 2 MB L2
HP AMD Phenom II X4 B97 Prozessor 3,2 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-619789-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     619789-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Weitere Informationen:
AMD Virtualization Technology:
Ja
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD Phenom II X4
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket AM3
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
B97
Grundfrequenz des Prozessors:
3.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
95 W
Weitere Suchbegriffe: amd phenom 3.2 ghz, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.