Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Phenom II X6 1055T Prozessor 2,8 GHz 6 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II X6 1055T Prozessor 2,8 GHz 6 MB L3
HP AMD Phenom II X6 1055T Prozessor 2,8 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-617838-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     617838-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Weitere Informationen:
AMD Virtualization Technology:
Ja
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD Phenom II X6
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessorsockel:
Socket AM3
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
1055T
Grundfrequenz des Prozessors:
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
6
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
125 W
VID Spannungsbereich:
1.125 - 1.4 V
Stepping:
E0
Weitere Suchbegriffe: amd cpu 2.8 ghz, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,95*
€ 750,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,57*
€ 743,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,25*
€ 738,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,70*
€ 720,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,92*
€ 669,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.