Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Phenom II X6 1035T Prozessor 2,6 GHz 6 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II X6 1035T Prozessor 2,6 GHz 6 MB L3
HP AMD Phenom II X6 1035T Prozessor 2,6 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-617837-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     617837-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Weitere Informationen:
AMD Virtualization Technology:
Ja
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD Phenom II X6
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessorsockel:
Socket AM3
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
1035T
Grundfrequenz des Prozessors:
2.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
6
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
95 W
VID Spannungsbereich:
0.975 - 1.425 V
Stepping:
E0
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,04*
€ 366,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.