Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 613988-001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 613988-001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
HP 613988-001 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-613988-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     613988-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,40*
€ 496,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,66*
€ 470,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.