Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Sempron 145 Prozessor 2,8 GHz 1 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Sempron 145 Prozessor 2,8 GHz 1 MB L2
HP AMD Sempron 145 Prozessor 2,8 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-611196-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     611196-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Sempron
Sempron
Weitere Informationen:
AMD Virtualization Technology:
Ja
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD Sempron
Anzahl Prozessorkerne:
1
Prozessorsockel:
Socket AM3
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
145
Grundfrequenz des Prozessors:
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Cache:
1 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
45 W
VID Spannungsbereich:
0.825 - 1.35 V
Stepping:
C3
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.