Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon X3460 Prozessor 2,8 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon X3460 Prozessor 2,8 GHz 8 MB L3
HP Intel Xeon X3460 Prozessor 2,8 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-604627-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     604627-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
800,1066,1333 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
Ja
Intel® Smart Cache:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Demand Based Switching:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
1
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 2x8, 4x4
Anzahl der Processing Die Transistoren:
774 M
Processing die Größe:
296 mm²
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.2
Tcase:
72.7 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
LGA 1156 (Socket H)
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
X3460
Grundfrequenz des Prozessors:
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
8
Systembus-Rate:
2.5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3.46 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
95 W
VID Spannungsbereich:
0.65 - 1.4 V
Stepping:
B1
Bus Typ:
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
21 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,47*
€ 596,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,16*
€ 591,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,10*
€ 582,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,33*
€ 560,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,81*
€ 520,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.