| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 4 |
Batteriekapazität: | 54 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Produkttyp: | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
Marktpositionierung: | Premium |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Ursprungsland: | China |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 483 mm |
Verpackungshöhe: | 305 mm |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Halogenarm: | Ja |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm; TCO 8.0-zertifiziert |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Audio-System: | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 4 |
Frontkamera: | Ja |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Eingabegerätetyp: | HP Premium Tastatur |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Spritzwassergeschützt |
HP Verbindungsoptimierer: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Security-Tools: | Absolute Persistence Module; HP DriveLock und Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Authentifizierung beim Systemstart; Authentifizierung vor dem Systemstart; TPM 2.0, Chip mit integrierten Sicherheitsfunktionen, im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (mit Common Criteria EAL4+-Zertifizierung); HP Sure Click; HP Sure Sense; Unterstützung für Gehäuse- und Kabelverriegelungen; HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; Secured-Core-PC-fähig |
HP Management-Tools: | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4266 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
Ohne ECC: | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Gewicht: | 1210 g |
Breite: | 303.7 mm |
Tiefe: | 193.9 mm |
Höhe: | 16.1 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Eingabestift: | Ja |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software: | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; Office Kaufversion (separat erhältlich); HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen; HSA Telemetry für kommerzielle Anwender:innen; Touchpoint Customizer für kommerzielle Anwender:innen; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Wireless Button Driver |
Mitgelieferte Software: | HP Maxim Pro Security Edition (1 Jahr) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Miracast: | Ja |
MIMO: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 13.3 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 33.8 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 72 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-1135G7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.2 GHz |
Prozessor-Threads: | 8 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2.4 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0.9 GHz |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |