Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Prime All-in-One 2,2 GHz APQ8053 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Prime All-in-One 2,2 GHz APQ8053 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Prime All-in-One 2,2 GHz APQ8053 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Prime All-in-One 2,2 GHz APQ8053 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Prime All-in-One 2,2 GHz APQ8053 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     C2572-5XY10AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5XY10AA
EAN/GTIN:
     193424855964
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Innovatives Design
Optimieren Sie das Platzangebot und reduzieren Sie das Kabelwirrwarr durch das exzellente Kabeldesign und den großzügigen Full HD-Touchscreen mit 35,56 cm Diagonale (14 Zoll), der sich bequem neigen und leicht zwischen Mitarbeitern und Kunden drehen lässt.
Ein komplettes System
Nutzen Sie die Vorteile wichtiger integrierter Peripheriegeräte wie Magnetstreifenleser und NFC zur Authentifizierung von Mitarbeitern und einen kamerabasierten Scanner zum Scannen von QR-Codes und Waren. Für einige ausgewählte Modelle ist auch ein integriertes Kundendisplay erhältlich.
Entscheidende Konnektivität
Verbinden Sie Ihre Alltagsgeräte ohne Umwege über den integrierten USB-C™-Anschluss, die zwei USB-A-Anschlüsse und Bluetooth® und über WLAN mit Ihrem Netzwerk.
Erweitern Sie Ihr System ganz einfach
Dank der Vielzahl an optionalen Peripheriegeräten, passend in schwarz oder weiß (z. B. iButton®- oder Fingerabdruckleser zur Authentifizierung, Geldschublade oder Drucker) sind Ihnen keinerlei Grenzen gesetzt. Sie können außerdem einen optionalen I/O-Hub hinzufügen, um weitere Geräte anzuschließen.
Verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Wählen Sie die für Ihre Anforderungen beste Konfiguration in schwarz oder weiß inklusive des Android™ 8.1-Betriebssystems und des leistungsstarken Qualcomm® Snapdragon Multi-Core-Prozessors. Die CPU-Geschwindigkeits-, Arbeitsspeicher- und Festplattenspeicher-Auswahl bleibt dabei ganz Ihnen überlassen.
Genießen Sie Sorgenfreiheit
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden und Ihr Unternehmen, und überlassen Sie den Support dank der einjährigen beschränkten Garantie von HP uns. Wählen Sie die optionalen HP Care Services, um Ihren Schutz zu erweitern.
Weitere Informationen:
Speicherkartensteckplätze:
1
Breite:
334 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
3570 g
Gehäusetyp:
All-in-One
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
APQ8053
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
8
Stromversorgung:
45 W
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
220 cd/m²
Seitenverhältnis:
16:9
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Stromadapter enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,25*
€ 1.093,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,18*
€ 1.089,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,79*
€ 1.052,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,43*
€ 1.028,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,56*
€ 990,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.