Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Pro All-in-One System 3,2 GHz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Pro All-in-One System 3,2 GHz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Pro All-in-One System 3,2 GHz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Pro All-in-One System 3,2 GHz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Pro All-in-One System 3,2 GHz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Pro All-in-One System 3,2 GHz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Pro All-in-One System 3,2 GHz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One Pro All-in-One System 3,2 GHz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     C2572-5T8J6EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5T8J6EA
EAN/GTIN:
     196188235201
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.8 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.551,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,84*
€ 2.006,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,19*
€ 1.981,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,31*
€ 1.924,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,23*
€ 1.884,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,05*
€ 1.845,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.