Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite t655 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz IGEL OS 1,12 kg Schwarz R2314
Artikel-Nr.:
     C2572-5H0Q5EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0Q5EA
EAN/GTIN:
     197192929391
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Einer der besten Thin Clients von HP, der Vielseitigkeit und Leistung mit robusten Sicherheits- und Produktivitätsfunktionen verbindet.
Die flexiblen Leistungsoptionen des HP Elite t655 Der Thin Client steigert die Produktivität Ihrer Belegschaft, während die professionellen Sicherheitsfunktionen Ihre IT-Abteilung ruhig schlafen lassen. Dieses Gerät, das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen entwickelt wurde, unterstützt die Endanwender:innen perfekt bei ihren täglichen Aufgaben, und die vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen zur Optimierung der Arbeitsbereiche bei.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
eMMC
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
197192929391
Breite:
35 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
1120 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Prozessor-Taktfrequenz:
2.1 GHz
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Embedded
Prozessor:
R2314
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Pufferspeicher L2:
2 MB
Pufferspeicher L3:
4 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Installiertes Betriebssystem:
IGEL OS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromversorgung:
45 W
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 4 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852AE
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Antennentyp:
2x2
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,46*
€ 678,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,85*
€ 663,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,67*
€ 649,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,45*
€ 634,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,81*
€ 599,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.