Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Schwarz J6412
Artikel-Nr.:
     C2572-5H0M6EA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0M6EA#ABB
EAN/GTIN:
     197192333136
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Unverzichtbare Virtual-Desktop-Lösung
Steigern Sie die Mitarbeiterproduktivität und unterstützten Sie einen stabilen Leistungsbedarf und sicherheitsrelevante Funktionen, die Ihre IT entlasten. Mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten unterstützt der strapazierfähige HP Pro t550 Thin Client Endbenutzer:innen beim Bewältigen täglicher Aufgaben und beim Optimieren von Arbeitsbereichen. Dabei können Sie Ihre Teams mit zahlreichen VDI-Optionen aufeinander abstimmen.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
eMMC
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
197192333143
Breite:
35 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
1300 g
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessor:
J6412
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
2.6 GHz
Pufferspeicher L2:
1.5 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromversorgung:
45 W
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Ethernet/LAN:
Ja
Jahr der Einführung:
2022
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,43*
€ 494,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.