Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz R2314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite t655 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz R2314
HP Elite t655 2,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,12 kg Schwarz R2314
Artikel-Nr.:
     C2572-5H0J6EA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0J6EA#ABB
EAN/GTIN:
     197029358660
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
eMMC
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
35 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
1120 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Prozessor-Taktfrequenz:
2.1 GHz
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Embedded
Prozessor:
R2314
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Pufferspeicher L2:
2 MB
Pufferspeicher L3:
4 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromversorgung:
45 W
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 4 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,55*
€ 843,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,81*
€ 829,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,14*
€ 811,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,29*
€ 794,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,18*
€ 754,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.