Erleben Sie außergewöhnliche Cloud-Produktivität und -leistung.
Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung in einem hybriden Arbeitsumfeld mit dem schnellen, effizienten AMD Ryzen™-Prozessor1 und erstklassiger, kommerzieller Konnektivität und Sicherheitsfunktionen auf diesem Thin Client. Dieser auffallend designte, robuste Mobile Thin Client ist verschleißfest, er wird gemäß dem MIL-STD-Standards5 getestet – damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.
 |  |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 128 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 128 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
Batteriekapazität: | 42 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Produkttyp: | Mobiler Thin Client |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Cloud Computing |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Eingabegerät: | Clickpad |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Resistente a derrames |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197192035092 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Gewicht: | 1380 g |
Breite: | 321.9 mm |
Tiefe: | 213.9 mm |
Höhe: | 19.9 mm |
USB Power Delivery: | Ja |
Netzteilstärke: | 45 W |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 3 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 5425U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.7 GHz |
Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 5000 Series |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |