Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Non-hot Plug Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Non-hot Plug Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Non-hot Plug Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Non-hot Plug Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-537809B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     537809B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
7.45 ms
Track to track seek time:
0.2 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
4 ms
Bytes pro Sektor:
512
Breite:
69.85 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
450 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.