Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 3.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-516814B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     516814B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
6.8 ms
Track to track seek time:
0.2 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
3.5 ms
Bytes pro Sektor:
512
Breite:
110.7 mm
Höhe:
26.4 mm
Tiefe:
188.7 mm
Gewicht:
1360 g
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.