Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-4Z527AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Z527AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ethernet leicht gemacht
Mit diesem leicht zu transportierenden Plug-and-Play-Ethernet-Adapter verbinden Sie Ihr USB-C®[1] Gerät mit dem Ethernet. Holen Sie sich für schnelles und zuverlässiges Streaming und Herunterladen die schnelle Internetgeschwindigkeit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
Kabellänge:
0.1 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
180 mm
Tiefe:
20.6 mm
Höhe:
16.5 mm
Gewicht:
20 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.