Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud Orbit S – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5M2AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5M2AA
EAN/GTIN:
     196188048467
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Tauchen Sie mit ultrarealistischer 3D-Audiowiedergabe in eine neue Dimension ein.
Mit magnetischen Planartreibern von Audeze™ und Kopf-Tracking- und 3D-Audio-Technologie von Waves Nx™ hüllt das HyperX Cloud Orbit S Sie in Ihre eigene Klangwelt. Tauchen Sie voll ein – die Kopf-Tracking-Technologie trackt die Position Ihres Kopfs knapp 1000-mal pro Sekunde, um das Klangbild zu stabilisieren. Sie stehen stets im Mittelpunkt Ihrer ganz persönlichen, dreidimensionalen Audio-Atmosphäre. Noch weiter wird dieses hohe Maß an Realismus durch die atemberaubende Klarheit und unglaubliche Präzision der magnetischen 100-mm-Planartreiber verstärkt. Das Headset bietet drei abziehbare Kabeloptionen, damit Sie Ihr Traum-Setup mit dem ultimativen 3D-Audio-Erlebnis vervollständigen können – ob an PC, Xbox One, PS4™ oder Mobilgeräten[1].
Weitere Informationen:
Gewicht:
368 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
10 - 50000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
120 dB
THD, totalklirren:
0.1 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Headset-Typ:
Binaural
Kompatible Produkte:
PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mobile
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Batteriebetrieben:
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
10 h
Akkuladezeit:
3 h
Mikrofon-Typ:
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.