Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud II – Gaming-Headset (schwarz-metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud II – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud II – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud II – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud II – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud II – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
HyperX Cloud II – Gaming-Headset (schwarz-metallic)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5L9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5L9AA
EAN/GTIN:
     196188048429
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Legendärer Komfort
Das HyperX Cloud II wurde als ultrabequemes Gaming-Headset mit großartigem Sound entwickelt. Wir haben uns viele Gedanken über die Details unseres legendären HyperX Memory-Schaumstoffs, das Premium-Kunstleder, die Klemmkraft und die Gewichtsverteilung gemacht, um ein Headset zu schaffen, dass auch in langen Gaming-Sessions komfortabel bleibt. Kein Wunder, dass es zum bevorzugten Gaming-Headset von Millionen von Gamern geworden ist. Ob Sie sich auf den Wettkampf konzentrieren oder bei Ihren Lieblingsspielen entspannen möchten – es gibt ein Cloud, das perfekt für Sie geeignet ist.
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
10 - 23000 Hz
Impedanz:
60 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
98 dB
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
53 mm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
2 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
1 m
Virtual Surround:
Ja
Virtuelle Surround-Technologie:
Virtual 7.1 surround sound
Kompatible Produkte:
PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mobile
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.