Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud Alpha S – Gaming-Headset (schwarz)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5L2AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5L2AA
EAN/GTIN:
     196188048092
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Jetzt mit Surround-Sound und einstellbaren Bässen.
Das HyperX Cloud Alpha™ S basiert auf dem bahnbrechenden Cloud Alpha und bietet virtuellen 7.1[1] Surround-Sound von HyperX. Mithilfe des mitgelieferten Audio-Control-Mixers aktivieren Sie den Surround-Sound und passen die Balance zwischen Spiel- und Chatlautstärke an, ohne sich durch Menüs klicken zu müssen. Schieberegler zum Anpassen der Bässe wurden zu den Ohrmuscheln hinzugefügt, damit Sie Ihren Klang individuell einstellen können. Das Cloud Alpha S ist weiterhin mit dem Doppelkammer-Membransystem ausgestattet, das Verzerrungen reduziert und einen klareren Klang liefert. Noch weiter wird der legendäre HyperX Komfort durch die Ohrmuschelpolster aus Memory-Schaumstoff verstärkt, die jetzt mit besonders atmungsaktivem Kunstleder bezogen sind.
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
10 - 2300 Hz
Impedanz:
65 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
99 dB
Treibereinheit:
50 mm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
1 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Typ Steuereinheit:
Externes Steuergerät
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
1 m
Virtuelle Surround-Technologie:
Virtual 7.1 surround sound
Kompatible Produkte:
PC, PS5, PS4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-38 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.