Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
HyperX Cloud Alpha – Gaming-Headset (schwarz-rot)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5L1AM
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5L1AM
EAN/GTIN:
     196188486863
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Get the Alpha, BE the Alpha.
Verbessern Sie Ihr Gaming-Erlebnis mit einem saubereren, ausgeglicheneren Sound. Das Doppelkammer-Membransystem des HyperX™ Cloud Alpha trennt die Bässe von den Mitten und Höhen, damit diese individuell abgestimmt und Verzerrungen reduziert werden können. Tauchen Sie voll in das Spiel ein und erklimmen Sie die Bestenlisten mit dem unverkennbaren Komfort von HyperX – perfekt für lange Gaming-Sessions. Sichern Sie sich kristallklare Kommunikation mit Ihrem Team und verbessern Sie mit den Audiovorteilen des Cloud Alpha Ihr Gaming-Erlebnis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
298 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
13 - 27000 Hz
Impedanz:
65 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
98 dB
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
50 mm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
1 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Headset-Typ:
Binaural
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
1.3 m
Kompatible Produkte:
PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mobile
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196188486863
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-43 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.