Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Revolver – Gaming-Headset + 7.1 (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud Revolver – Gaming-Headset + 7.1 (Metallic)
HyperX Cloud Revolver – Gaming-Headset + 7.1 (Metallic)
HyperX Cloud Revolver – Gaming-Headset + 7.1 (Metallic)
HyperX Cloud Revolver – Gaming-Headset + 7.1 (Metallic)
HyperX Cloud Revolver – Gaming-Headset + 7.1 (Metallic)
HyperX Cloud Revolver – Gaming-Headset + 7.1 (Metallic)
HyperX Cloud Revolver – Gaming-Headset + 7.1 (Metallic)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5K5AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5K5AA
EAN/GTIN:
     196188047873
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Klangraum in Studioqualität mit HyperX 7.1 Surround-Sound[1]
Das HyperX Cloud Revolver™ liefert HyperX 7.1 Surround-Sound[1] sowie einen breiteren Klangraum, damit Sie Töne im Spiel präziser hören. Der Klangraum in Studioqualität bietet einen lebendigen Sound mit Distanz und Tiefe, was ihn perfekt für Egoshooter und offene Umgebungen macht. Mit der praktischen Audio-Steuerung steuern Sie im Handumdrehen den Surround-Sound, schalten das Mikrofon stumm und passen die Mikrofon- und Kopfhörerlautstärke an. Der legendäre HyperX Memory-Schaumstoff und der robuste Stahlrahmen stehen für Komfort und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
360 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
10 - 23000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
50 mm
Treibertyp:
Dynamisch
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Kabellänge:
1 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Virtual Surround:
Ja
Virtuelle Surround-Technologie:
Virtual 7.1 surround sound
Kompatible Produkte:
PC, PS5, PS4 Xbox Series X|S and Xbox One
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.