Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (weiß-blau) – PS5-PS4
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5J1AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5J1AA
EAN/GTIN:
     196188047453
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Gaming Headset
Bereit zum Spielen: Kabellos
Große Freiheit ohne Kabel zu einem großartigen Preis. Das kabellose HyperX Cloud Stinger Core ist ein leichtes, robustes Headset für PS4™- und PS5™-Systeme. Dank des Mikrofons mit Geräuschunterdrückung können Sie glasklar online mit Ihren Freunden und Ihrem Team chatten. Der satte Sound des Cloud Stinger Core lässt Sie voll und ganz in Ihre Spiele und Ihre Musik eintauchen. Es bietet zudem eine integrierte Audiosteuerung an der Ohrmuschel und ein Mikrofon mit praktischer Stummschaltung durch Wegklappen.
Weitere Informationen:
Breite:
177.4 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
244 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
219 mm
Verpackungstiefe:
93 mm
Verpackungshöhe:
230.5 mm
Paketgewicht:
390 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit:
1 mW
Kopfhörerfrequenz:
10 - 21000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
95.5 dB
Magnettyp:
Neotitanium
Treibereinheit:
40 mm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
2 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
0.5 m
Übertragungstechnik:
Kabellos
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Mikrofon-Typ:
Boom/In-line
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.