Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX CloudX Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (schwarz-grün) – Xbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX CloudX Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (schwarz-grün) – Xbox
HyperX CloudX Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (schwarz-grün) – Xbox
HyperX CloudX Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (schwarz-grün) – Xbox
HyperX CloudX Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (schwarz-grün) – Xbox
HyperX CloudX Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (schwarz-grün) – Xbox
HyperX CloudX Stinger Core – Wireless-Gaming-Headset (schwarz-grün) – Xbox
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5J0AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5J0AA
EAN/GTIN:
     196188047439
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Vollständig kabellose Bewegungsfreiheit für Xbox
HyperX CloudX Stinger Core™ ist ein offiziell lizensiertes Wireless Xbox Headset für Xbox Series X|S und Xbox One. Es bietet eine direkte Xbox Wireless-Verbindung für hochwertiges, drahtloses Audio per Knopfdruck. Verbessere dein Audioerlebnis im Spiel mit 40-mm-Treibern und Windows Sonic Raumklang, optimiert für Xbox Series X|S und Xbox One. Genieße ein komfortables Spielerlebnis, auch bei längeren Gaming-Sessions, mit dem anschmiegsamen Memory-Schaumstoff, den weichen Kunstleder-Ohrpolstern und dem leichten Design.
Weitere Informationen:
Breite:
177.4 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
275 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
219 mm
Verpackungstiefe:
93 mm
Verpackungshöhe:
230.5 mm
Paketgewicht:
390 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit:
1 mW
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
98.5 dB
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
40 mm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
2 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
0.5 m
Übertragungstechnik:
Kabellos
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Mikrofon-Typ:
Boom/In-line
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.