Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4
HyperX Cloud Flight – Wireless Gaming-Headset (Schwarz-Blau) – PS5-PS4
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5H6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5H6AA
EAN/GTIN:
     196188047309
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Drahtlose Freiheit mit langer Akkulaufzeit für PS5 und PS4
Das drahtlose Gaming-Headset von HyperX Cloud Flight eignet sich ideal für PlayStation®5- und PlayStation®4-Konsolen. Genieße längere, ununterbrochene Gaming-Sessions mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden[1]. Verwöhne deine Ohren mit dem Komfort des weichen Premium-Kunstleders und der Memory-Schaum-Ohrmuschelpolster. Chatte mit deinen Freunden und kommuniziere dank des rauschunterdrückenden Mikrofons klar und deutlich mit deinen Teamkollegen. Da sich die Steuerung direkt an den Ohrmuscheln befindet, ist Cloud Flight ein intuitives, essentielles Upgrade für dein Entertainment mit der PlayStation®5- und der PlayStation®4-Konsole.[2]
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Batteriereichweite:
1800 min
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Akustisches System:
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
50 mm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
2 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
1 m
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Blau
Sound Drucklevel (max):
106 dB
Kompatible Produkte:
PS5, PS4
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Kabellose Reichweite:
20 m
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
30 h
Akkuladezeit:
4.5 h
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-51 dB
Mikrofon:
3,5 mm
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.