Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
HP t740 3,25 GHz ThinPro 1,33 kg Schwarz V1756B
Artikel-Nr.:
     C2572-4B6T7AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4B6T7AA#ABB
EAN/GTIN:
     196068531386
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Der Thin Client speziell für grafikintensive Arbeitsabläufe.
Der HP t740 Thin Client, unser leistungsstärkster Desktop-Thin Client, der bis zu sechs 4K-Displays unterstützt, stellt für Ihre grafikintensiven, virtuellen, Cloud- und lokalen Computerumgebungen eine herausragende Leistung bereit.[1]
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
eMMC
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
M.2
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
196068531393
Breite:
50 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
1330 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Prozessor-Taktfrequenz:
3.25 GHz
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Embedded
Prozessor:
V1756B
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Pufferspeicher L2:
2 MB
Pufferspeicher L3:
4 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Vega 8
Installiertes Betriebssystem:
ThinPro
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
Verpackungstiefe:
1330 mm
Paketgewicht:
1330 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromversorgung:
90 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 4 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,83*
€ 853,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,30*
€ 850,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,56*
€ 836,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,57*
€ 815,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,60*
€ 758,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.