Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Phenom X4 9600B Prozessor 2,3 GHz 2 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom X4 9600B Prozessor 2,3 GHz 2 MB L3
HP AMD Phenom X4 9600B Prozessor 2,3 GHz 2 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-490687-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     490687-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Weitere Informationen:
AMD Virtualization Technology:
Ja
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD Phenom
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket AM2+
Prozessor Lithografie:
65 nm
Prozessor:
9600B
Grundfrequenz des Prozessors:
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
95 W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,41*
€ 407,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,69*
€ 366,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.