Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Opteron 1214 Prozessor 2,2 GHz 1 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Opteron 1214 Prozessor 2,2 GHz 1 MB L2
HP AMD Opteron 1214 Prozessor 2,2 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-459823-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     459823-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen:
Pufferspeicher L1:
0.125 MB
AMD Virtualization Technology:
Ja
Marktsegment:
Server
Tcase:
74 °C
Prozessorfamilie:
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
Socket AM2
Prozessor Lithografie:
90 nm
Grundfrequenz des Prozessors:
2.2 GHz
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Systembus-Rate:
1 GT/s
Prozessor-Cache:
1 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Diagonal field of view:
2.2 GHz
Thermal Design Power (TDP):
103 W
Prozessorkernspannung (Wechselstrom):
1.3/1.35 V
Stepping:
F3
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.