Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Business Papiersorten, Glänzend, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Professional Business Papiersorten, Glänzend, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papiersorten, Glänzend, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papiersorten, Glänzend, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papiersorten, Glänzend, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-3VK91A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3VK91A
EAN/GTIN:
     192545168397
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Laser- und Inkjet Druckern und HP LaserJet- und Inkjet Druckern, die Flyer/Handouts, Broschüren und POS-Materialien selbst erstellen.

Sie erhalten für Ihre Projekte ein professionelles Druckergebnis auf beiden Papierseiten. HP Professional Business Papier, Glänzend ist FSC®-zertifiziert[1] und ermöglicht gestochen scharfen schwarzen Text und scharfe Farbgrafiken auf Broschüren, Flyern und Marketingmaterialien.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Breite:
297 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
31 mm
Verpackungsbreite:
297 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
1660 g
Empfohlene Nutzung:
Universal
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Glanz
Blätter pro Packung:
150 Blätter
Mediengewicht:
180 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
HP-Segment:
Business
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
19.61 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
192545168397
Paletten Größe (B x T x H):
1198.88 x 800.1 x 1008.38 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.