Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
HP Chromebook x360 11 G4 Intel® Celeron® N5100 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-3V419EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3V419EA
EAN/GTIN:
     195908762546
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Robustes, konvertibles Chromebook für den Bildungsbereich
Mit dem robusten HP Chromebook x360 11 G4 EE ist Lernen an jedem Ort möglich. Es eignet sich für jeden Lernstil von Schülern und besitzt ein 360-Grad-Scharnier für flexible Betrachtungsmodi und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Steigern Sie mit dem neuesten Intel® Celeron® Prozessor[2], zuverlässiger Konnektivität und langer Akkulaufzeit die Produktivität.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
eMMC
Flash-Speicher:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® 64:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
47 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (90%):
90 min
Batteriegewicht:
220 g
Produkttyp:
Chromebook
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Ursprungsland:
China
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
67 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar
Kabelsperre-Slot:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Eingabegerät:
Clickpad
Island-Stil Tastatur:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Odporność na zalanie i wyrwanie
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Security-Tools:
Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; Google Titan C
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
195908762546
Speicherkapazität:
4 GB
RAM-Speicher maximal:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1510 g
Breite:
295 mm
Tiefe:
205 mm
Höhe:
23 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
vorinstallierte Software:
Chrome Education Upgrade (separat erhältlich); HP Classroom Manager (separat erhältlich)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Index der Reparierbarkeit:
5.5
Bildschirmdiagonale:
11.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
220 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
29.5 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N5100
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
2.8 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,91*
€ 562,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,73*
€ 547,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,02*
€ 501,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,88*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,99*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,71*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,06*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,90*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,05*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,53*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.