Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 375872-S21 Interne Festplatte 3.5" 146 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 375872-S21 Interne Festplatte 3.5" 146 GB SAS
HP 375872-S21 Interne Festplatte 3.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-375872-S21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     375872-S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
146 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.