| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Batteriekapazität: | 41 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Schnellladung: | Ja |
Batteriegewicht: | 190 g |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Asteroid silver |
Marktpositionierung: | Täglich |
Ursprungsland: | China |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 483 mm |
Verpackungshöhe: | 305 mm |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 1 |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Numerisches Keypad: | Ja |
Eingabegerät: | Touchpad |
Island-Stil Tastatur: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
HP JumpStart: | Ja |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Smart AC Adapter: | Ja |
HP Frontkamera: | HP Webcam |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Ohne ECC: | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Gewicht: | 1740 g |
Breite: | 358 mm |
Tiefe: | 242 mm |
Höhe: | 19.9 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 45 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | FreeDOS |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Bildschirmdiagonale: | 15.6 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 39.6 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i3 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i3-1115G4 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessor-Threads: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 3 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 1.7 GHz |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |