Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 3 3250U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-2R9C2EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2R9C2EA
EAN/GTIN:
     195697032042
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Attraktiver Preis. Business-tauglich.
Bleiben Sie stets in Verbindung – mit dem HP 255 Laptop-PC mit leistungsstarker Technologie und einem modernen Gehäuse, den Sie mühelos überall hin mitnehmen können. Schließen Sie geschäftliche Aufgaben mit einem AMD-Prozessor[2] und essenziellen Tools für die Zusammenarbeit ab.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express, NVMe
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriegewicht:
190 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Täglich
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Island-Stil Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Frontkamera:
HP Webcam
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1740 g
Breite:
358 mm
Tiefe:
242 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Realtec RTL8822CE
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
3250U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Prozessor-Threads:
4
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 505,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 579,78*
€ 689,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 571,13*
€ 679,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,29*
€ 659,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,63*
€ 644,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,44*
€ 601,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.