Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 15s-fq2657ng Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-2Q2W9EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Q2W9EA
EAN/GTIN:
     195161674143
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Erreiche mehr, wo auch immer du bist. Den ganzen Tag lang.
Seine lange Akkulaufzeit, das schlanke und leichte Design und ein nahezu randloses Micro-Edge-Display machen diesen PC zu einem idealen Begleiter. Mit dem HP 15-Zoll-Laptop kannst du überall produktiv sein oder Unterhaltungsangebote genießen. Er bietet zuverlässige Leistung und eine große Bildfläche, damit du jederzeit und überall streamen, surfen oder deine Projekte bearbeiten kannst.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
ARK Prozessorerkennung:
208658
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
7.25 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
9.25 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Batteriegewicht:
210 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Jet Black
Marktpositionierung:
Täglich
Produktdesign:
Strukturiertes Mesh-Knot-Finish
Ursprungsland:
China
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
69 mm
Paketgewicht:
2200 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera Signalformat:
720p
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Island-Stil Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Jet Black
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Mitgelieferte HP Software:
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
195161674143
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
2
Gewicht:
1690 g
Breite:
358.5 mm
Tiefe:
242 mm
Höhe:
17.9 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
vorinstallierte Software:
ExpressVPN (30 Tage kostenlose Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion)
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
1x1
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8821CE-M
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Miracast:
Ja
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1135G7
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.9 GHz
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,06*
€ 641,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,88*
€ 635,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,16*
€ 613,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,80*
€ 597,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,79*
€ 559,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.