Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Support für LaserJet MFP Faxmodem 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Support für LaserJet MFP Faxmodem 700
HP Support für LaserJet MFP Faxmodem 700
HP Support für LaserJet MFP Faxmodem 700
HP Support für LaserJet MFP Faxmodem 700
Artikel-Nr.:
     C2572-2EH31A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2EH31A
EAN/GTIN:
     192545363839
Suchbegriffe:
Fax-Schnittstellenkarte
Faxkarte


Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
204 mm
Verpackungshöhe:
114 mm
Paketgewicht:
410 g
HP GTIN (EAN/UPC):
192545363839
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
10.74 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1831 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
41.4 mm
Höhe:
16.5 mm
Gewicht:
26.6 g
Typ:
Fax-Set
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
HP
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.