Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Stereo-Headset H2800 (Schwarz mit Silk Gold)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Stereo-Headset H2800 (Schwarz mit Silk Gold)
HP Stereo-Headset H2800 (Schwarz mit Silk Gold)
Artikel-Nr.:
     C2572-2AP94AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2AP94AA
EAN/GTIN:
     191628034710
Suchbegriffe:
Gaming Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Optimieren Sie Ihr Klangerlebnis
Genießen Sie den beeindruckenden Klang, die gute Passform, das Inline-Mikrofon und die Audiosteuerung. Das kabelgebundene HP H2800 Headset ist mit den meisten Computern, Tablets und Smartphones kompatibel, sodass Sie nur noch ein Headset für alle Geräte benötigen.
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
125 g
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
63 mm
Verpackungshöhe:
211 mm
Paketgewicht:
300 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz, Gold
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
In-line
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.