| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-2AP91AA#ABB Herst.-Nr.: 2AP91AA#ABB EAN/GTIN: 191628034659 |
| |
|
| | |
| Der Ready-to-Go-Kopfhörer Mit diesem In-Ohr-Kopfhörer inklusive praktischem Inline-Mikrofon verbessern Sie das Klangerlebnis und haben die Hände immer frei. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 110 mm | Gewicht: | 15 g | Warentarifnummer (HS): | 85183000 | Verpackungsbreite: | 100 mm | Verpackungstiefe: | 130 mm | Verpackungshöhe: | 40 mm | Paketgewicht: | 62 g | Position Kopfhörerlautsprecher: | Im Ohr | Produkttyp: | Kopfhörer | Tragestil: | im Ohr | Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik | Produktfarbe: | Blau | Headset-Typ: | Binaural | Ursprungsland: | China | HP-Segment: | Haus | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | 3,5-mm-Anschluss: | Ja | Mikrofon-Typ: | In-line |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |