Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 271123-031 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 271123-031 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
HP 271123-031 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-271123-031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     271123-031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil:
Gerade
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.