Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
HP t430 1,1 GHz Windows 10 IoT Enterprise 740 g Schwarz N4020
Artikel-Nr.:
     C2572-24N04AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     24N04AA
EAN/GTIN:
     195122925147
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Das vielseitige Cloud-First-Gerät, das für IT-Administratoren und Benutzer intuitiv bedienbar ist
Der intuitive HP t430 Thin Client wurde für Desktop-Virtualisierung und Cloud-basierte Anwendungen optimiert und ist somit für Endanwender leicht verständlich und für IT-Administratoren einfach zu warten.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
eMMC
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
195122925147
Breite:
135 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
740 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessor:
N4020
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor Boost-Frequenz:
2.8 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics 600
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromversorgung:
45 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Speicherlayout:
1 x 4 GB
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,43*
€ 521,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,33*
€ 499,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.